真鍮が密に巻かれていて磨きやすいです。
サイズ違いも購入しました。
オイル通路の清掃やステム穴のカーボン除去に良いです。
ナイロン系のブラシは沢山ありますが、金属性が無かったため
使います。
熱い部材内部の掃除に適しております。
しばらく使用しなかった音楽機材のφ6.3ジャック内壁を磨くのに入手。φ6と言いつつφ6.2~6.5程度の外径なのでφ6.3内壁磨きに最適である。
全長が170MMで短いため、真鍮の対辺7MMの六角棒を圧入して全長600MMとして使っています。六角棒をある圧入しなくても良いように、全長600MMのブラシがあるといいです。
今回で2本目です。アルミフィンのサビ落としに重宝しています。3~5本セットにして価格を抑えたセットの販売をしてほしい。
機械の油穴の掃除に使っていますキリコがよく詰まるので穴の中に油と霧子がこびりついた穴でもよく取れていいですが突っ込むときに軸がよく曲がるのでもう少し軸が曲がりにくいものにしてほしいです