真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34844266 品番 CDW-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)250 外径(Φmm)25 植付(mm)80 軸径(Φmm)5 軸長(mm)170 用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 線径(Φmm)0.15 管径(Φmm)13 材質(ブラシ部)真鍮
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34844214
2023-02-05
用途:
エンジン分解時の清掃

真鍮が密に巻かれていて磨きやすいです。
サイズ違いも購入しました。
オイル通路の清掃やステム穴のカーボン除去に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34844232
2022-06-27
用途:
ナット内部の掃除
株式会社ニシード 様

ナイロン系のブラシは沢山ありますが、金属性が無かったため
使います。
熱い部材内部の掃除に適しております。

1人が参考にしています
対象商品:
34844214
2021-04-28
用途:
音楽機材φ6.3ジャックの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

しばらく使用しなかった音楽機材のφ6.3ジャック内壁を磨くのに入手。φ6と言いつつφ6.2〜6.5程度の外径なのでφ6.3内壁磨きに最適である。

1人が参考にしています
対象商品:
34844232
2019-02-19
用途:
ライブスチームの煙管清掃

全長が170MMで短いため、真鍮の対辺7MMの六角棒を圧入して全長600MMとして使っています。六角棒をある圧入しなくても良いように、全長600MMのブラシがあるといいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34844214
2017-10-13
用途:
バイクのエンジンフィンのサビ落とし

今回で2本目です。アルミフィンのサビ落としに重宝しています。3〜5本セットにして価格を抑えたセットの販売をしてほしい。

4人が参考にしています
対象商品:
34844214
2017-07-01
用途:
機械の穴の掃除に使っています
福本光男 様

機械の油穴の掃除に使っていますキリコがよく詰まるので穴の中に油と霧子がこびりついた穴でもよく取れていいですが突っ込むときに軸がよく曲がるのでもう少し軸が曲がりにくいものにしてほしいです

3人が参考にしています
対象商品:
34844223
2017-10-08
用途:
バーデイ−50

空冷エンジンのフインのアルミ錆び除去に購入しました 細めと中間の2本購入しましたが 綺麗になりました

1人が参考にしています
対象商品:
34844241
2017-07-11
用途:
車のエアコンのエバポレーターのゴミ掃除に、使ってます。!。
m's project 様

この使い方には、もう少し取っ手が長い方がいいかもです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする