ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34844275 品番 CDW-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
全長(mm)250 外径(Φmm)10 植付(mm)65 軸径(Φmm)4 軸長(mm)185 用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 線径(Φmm)0.2 管径(Φmm)9.5 材質(ブラシ部)ナイロン
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34844354
2024-03-16
用途:
便器の目皿の清掃用
名古屋Cメイル 様 (サービス業)

サイズ違いを数本試しましたが、穴の直径+2〜3mmの物が使いやすいと思います。シングルとダブルで価格差が大きいですが、シングルは先が尖っていてケガをしやすいです。先端処理されているダブルの方をオススメします。

対象商品:
34844354
2023-02-01
用途:
空冷エンジンのフィン清掃
金融・保険業

腰があって使い勝手がいいです。まだ少ししか使っていませんが、長持ちしそうです。

2020-12-21
用途:
ドラム式洗濯乾燥機の乾燥エア経路の掃除
その他業種

ドラム式洗濯乾燥機の、空気経路の掃除用に購入しました。
 ホコリフィルターを通した空気を、ヒートポンプ等で乾燥・再循環させて洗濯物を乾燥させますが、2020年の最新機種であっても、ホコリの大半は途中経路にも付着していると思います(湿った状態で付着したあと、乾いて、不織布状にこびりついている。)。こういったホコリが堆積すると、乾燥空気が通る経路上に湿気を吸収する繊維が大量に残って、乾燥性能が低下してしまいます。
 本製品の、外形がもっとも太いブラシを突っ込むことで、大量にホコリのカスを除去できました。満足しています。
 言うまでもありませんが、同様のご利用方法は自己責任で。

2人が参考にしています
対象商品:
34844345
2019-12-18
用途:
バリ取り用

作業で毎日 1人 1本使うので、価格がもっとリーズナブルだと
いいなぁと思います。

対象商品:
34844275
2018-11-19
用途:
掃除・異物除去
製造業

毛が硬いがワイヤブラシより安全。長くて使い勝手がよい。何より安い。

1人が参考にしています
対象商品:
34844345
2017-06-13
用途:
電動ガンのメンテ用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ガンのインナーバレルの掃除用に
購入しました。
汚れるのは出口付近だけなので長さも十分...
芯が市販の物より硬いので押しても引いても曲がりにくいです。
値段以上の性能です。
また購入させて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする