曜日別特売
CDW-28 ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 34844293

ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)38
軸径(Φmm)5
全長(mm)270
植付(mm)75
内容量1本注文コード34844293品番CDW-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)270外径(Φmm)38植付(mm)75軸径(Φmm)5軸長(mm)195線径(Φmm)0.2管径(Φmm)18材質(ブラシ部)ナイロン
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34844354
2024-03-16
用途: 便器の目皿の清掃用
名古屋Cメイルサービス業

サイズ違いを数本試しましたが、穴の直径+2~3mmの物が使いやすいと思います。シングルとダブルで価格差が大きいですが、シングルは先が尖っていてケガをしやすいです。先端処理されているダブルの方をオススメします。

対象商品 : 34844354
2023-02-01
用途: 空冷エンジンのフィン清掃
金融・保険業

腰があって使い勝手がいいです。まだ少ししか使っていませんが、長持ちしそうです。

2020-12-21
用途: ドラム式洗濯乾燥機の乾燥エア経路の掃除
その他業種

ドラム式洗濯乾燥機の、空気経路の掃除用に購入しました。
 ホコリフィルターを通した空気を、ヒートポンプ等で乾燥・再循環させて洗濯物を乾燥させますが、2020年の最新機種であっても、ホコリの大半は途中経路にも付着していると思います(湿った状態で付着したあと、乾いて、不織布状にこびりついている。)。こういったホコリが堆積すると、乾燥空気が通る経路上に湿気を吸収する繊維が大量に残って、乾燥性能が低下してしまいます。
 本製品の、外形がもっとも太いブラシを突っ込むことで、大量にホコリのカスを除去できました。満足しています。
 言うまでもありませんが、同様のご利用方法は自己責任で。

2が参考にしています
対象商品 : 34844345
2019-12-18
用途: バリ取り用

作業で毎日 1人 1本使うので、価格がもっとリーズナブルだと
いいなぁと思います。

対象商品 : 34844275
2018-11-19
用途: 掃除・異物除去
製造業

毛が硬いがワイヤブラシより安全。長くて使い勝手がよい。何より安い。

1が参考にしています
対象商品 : 34844345
2017-06-13
用途: 電動ガンのメンテ用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ガンのインナーバレルの掃除用に
購入しました。
汚れるのは出口付近だけなので長さも十分...
芯が市販の物より硬いので押しても引いても曲がりにくいです。
値段以上の性能です。
また購入させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする