8 スーパーサンブレーホース 十川産業 34844512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8 スーパーサンブレーホース 十川産業 34844512 8 スーパーサンブレーホース 十川産業 34844512

スーパーサンブレーホース

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34844512 品番8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は65種類から選べます 他の種類を見る

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が拡がりました。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.1(at20℃) 材質主材質/PVC、補強材/ポリエステル糸 呼称8 破裂圧力(MPa)5.5(at20℃) 使用流体空気・水 連続使用温度(℃)-5〜50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34844512 8 38664744 SB-8 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 1本 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06343784
2011-11-06
用途:
洗車のときのホース延長に。
個人のお客様

まだ、購入してあまりたっていませんが、しっかりしているので、
問題なく使えていけそうです。

対象商品:
06343741
2010-10-01
用途:
芝生のスプリンクラー設置に使用。
松本煙草店 様

価格の割には耐圧も有り、価格的にも安価で良い。

対象商品:
09519212
2011-02-07
用途:
エアー配管
株式会社河島勇商店 様

以前に比べて徐々に硬くなっている気がします。材質変更したのでしょうか。

MonotaROからの回答

ご利用ありがとうございます。
メーカーに確認致しましたが、気温変化によりホースが硬く感じる事が考えられますが、材質、配合等の変更は実施していない、とのことでした。安心してお使い下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、何か、ご不明点・ご意見等ございましたら、お問い合わせ窓口まで、お申し付け下さいますようお願い申し上げます。

対象商品:
06343705
2009-10-25
用途:
配管ホース
佐々木畳店 様

内部確認のため当ホース購入。 他社製品と迷いましたが補強材糸も入っており安心しました。 とても良品です!

対象商品:
06343626
2008-03-04
用途:
低圧エアー取り廻し用。
エアーガン用。
株式会社河島勇商店 様

この価格でこの柔らかさは他に類を見ません。
冬場でも安心してお客様に見せられます。
改善点は購入の都度、巻き方のサイズが違っているので保管場所に苦労しております。
だらしなく丸めて包装するのではなくて、きちんと小さく丸めて欲しいと思います。
でもきちんとして価格が高くなると困りますが・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする