2年ほど前から2機使用しているが、以前からある3機のスイデンと比べるとさすが風洞効果か、ムラなく遠くまで風量があまり低下せず到達するよう。スイデンは風速は2倍近い感じがするが羽根の形状からもスポット的で、風量としてはこのヤマゼンの7割くらい。 風洞が短く適度に散るので巾8mくらいに風を当てるような当社の使用用途には適している。24hrまわすので風量/消費電量比からするとベストバイ。ただ前出のとおり最速では風洞周囲とペラの間の乱流制御の設計、配慮はされておらずスイデンに比べ低い周波数での騒音が2倍以上、周囲に人がいる環境での稼動はこの低い音の騒音に留意する必要あり。ちなみにナカトミの75cmビッグファンもフレーム周りのデザインから同じメーカーによるOEMと思われるが風量/消費電量比からすると230m3/180W<310m3/340Wとなり30%弱効率は落ちる。
弱で運転しても非常に強力で驚くパワーだ。業務用のファンはすごい威力だ。キャスターが大きく移動が非常に便利だ。上下に首をふれるのも良い。
形状、大きさ、消費電力量から従来のスイデン製45cm扇に比べさぞやと期待したが、ゴーッというファンの騒音がひどく、反面送風量はスイデン並み、また送風範囲も回りにドラムがある割には散らばってしまい たぶんファンの形状設計が適正ではない為の送風効率の悪さが実感できる。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
作業に応じて移動することが多いが、予想より軽く移動できます。
保証年数?だったか、2年の設定は短いなあと思う。
値段相応かもしれないが・・