※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの ブロック
ブロック(スリムタイプ長尺)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34850733
品番
SBI15SLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.21
Mpo/0.29
Myo/0.29
寸法B(mm)
26
寸法D(Φmm)
7.5
寸法Dp(mm)
5
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
34
寸法L1(mm)
60.8
寸法N1(mm)
5.5
寸法N2(mm)
3.8
寸法Q1(mm)
M4×0.7
寸法Q2(mm)
Φ3.5
寸法T(mm)
10
寸法T1(mm)
8.5
寸法T2(mm)
7.8
ブロック幅W(mm)
34
寸法W2(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法h(mm)
5.5
レール幅W1(mm)
15
レール高さH1(mm)
13
ブロック取付穴寸法M(mm)
M4
ブロック長さL(mm)
79.4
高さH(mm)
28
ブロック高さK(mm)
25
ブロック取付穴種類
タップ穴
質量(kg)
(ブロック)0.31
タイプ
スリムタイプ長尺
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
31.7
基本動定格荷重(kN)
17.1
質量(kg/m)
(レール)1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応