※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの ブロック
ブロック(スリムタイプ長尺)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34850742
品番
SBI20SLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.47
Mpo/0.56
Myo/0.56
寸法B(mm)
32
寸法D(Φmm)
9.5
寸法Dp(mm)
5
寸法E(mm)
4.6
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
50
寸法L1(mm)
74.4
寸法N1(mm)
12
寸法N2(mm)
5
寸法Q1(mm)
M6×0.75
寸法Q2(mm)
Φ3.5
寸法T(mm)
10
寸法T1(mm)
6
寸法T2(mm)
5.8
ブロック幅W(mm)
44
寸法W2(mm)
12
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
8.5
レール幅W1(mm)
20
レール高さH1(mm)
16.5
ブロック取付穴寸法M(mm)
M5
ブロック長さL(mm)
96.4
高さH(mm)
30
ブロック高さK(mm)
25.4
ブロック取付穴種類
タップ穴
質量(kg)
(ブロック)0.47
タイプ
スリムタイプ長尺
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
50
基本動定格荷重(kN)
27.9
質量(kg/m)
(レール)2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応