※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの ブロック
ブロック(スリムタイプ長尺)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34850751
品番
SBI25SLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.69
Mpo/0.84
Myo/0.84
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
11
寸法Dp(mm)
8
寸法E(mm)
5.5
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
50
寸法L1(mm)
86
寸法N1(mm)
12
寸法N2(mm)
5
寸法Q1(mm)
M6×0.75
寸法Q2(mm)
Φ3.5
寸法T(mm)
16
寸法T1(mm)
10
寸法T2(mm)
9
ブロック幅W(mm)
48
寸法W2(mm)
12.5
寸法d(Φmm)
7
寸法h(mm)
9
レール幅W1(mm)
23
レール高さH1(mm)
20
ブロック取付穴寸法M(mm)
M6
ブロック長さL(mm)
108
高さH(mm)
40
ブロック高さK(mm)
34.5
ブロック取付穴種類
タップ穴
質量(kg)
(ブロック)0.82
タイプ
スリムタイプ長尺
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
64.4
基本動定格荷重(kN)
36.7
質量(kg/m)
(レール)3
RoHS指令(10物質対応)
対応