曜日別特売
SBI15+160N リニアレール(定寸) SBC 34850794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI15+160N リニアレール(定寸) SBC 34850794
SBI15+160N リニアレール(定寸) SBC 34850794

リニアレール(定寸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さLO(mm)160
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
1600
1720
レール幅W1(mm)15
内容量1本注文コード34850794品番SBI15+160N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
レール長さLO(mm)160種類レール単品レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)13寸法D(Φmm)7.5寸法d(Φmm)4.5寸法F(mm)60寸法G(mm)20寸法h(mm)5.5質量(kg/m)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする