※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの リニアレール
リニアレール(定寸)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34850837
品番
SBI15+400N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
レール長さLO(mm)
400
種類
レール単品
レール幅W1(mm)
15
レール高さH1(mm)
13
寸法D(Φmm)
7.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法h(mm)
5.5
質量(kg/m)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応