※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
リニアレール(定寸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
レール長さLO(mm)
220
220
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
1060
1120
1180
1240
1360
1480
1600
1720
160
レール幅W1(mm)
20
15
20
23
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34851004
品番
SBI20+220N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
レール長さLO(mm)
220
種類
レール単品
レール幅W1(mm)
20
レール高さH1(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
9.5
寸法d(Φmm)
6
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法h(mm)
8.5
質量(kg/m)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応