※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの リニアレール
リニアレール(定寸)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34851022
品番
SBI20+340N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,267
販売価格(税別)
¥
4,788
バスケットに入れる
レール長さLO(mm)
340
種類
レール単品
レール幅W1(mm)
20
レール高さH1(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
9.5
寸法d(Φmm)
6
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法h(mm)
8.5
質量(kg/m)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応