※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの リニアレール
リニアレール(定寸)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34851223
品番
SBI25+280N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レール長さLO(mm)
280
種類
レール単品
レール幅W1(mm)
23
レール高さH1(mm)
20
寸法D(Φmm)
11
寸法d(Φmm)
7
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法h(mm)
9
質量(kg/m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応