六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状球型 注文コード34852772 品番27943
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端形状5種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)16 刃径(Φmm)16 先端形状球型 用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 寸法(mm)Φ16 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状カッター目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852763
2023-11-11
用途:
棚板(集成材)の一部(2か所)に凹みを作る
医療・福祉・介護関連業

ラックに乗せる棚板の向かい合う二辺に3x3p程糸鋸で凹みを作りましたが、若干凸凹で見た目もよくありませんでした。今回回転ヤスリを使って凸凹した断面を削りながら滑らかに修正することができました。小さめのヤスリなので角の使い勝手も悪くなく見栄えもよく仕上がりました。

対象商品:
34852745
2022-11-28
用途:
木工の溝加工

電動ドリルに付けて使用していますが、思ったほどは切削出来なかったです。加工材の種類や速度にもよるとおもいますが、力をかけると加工面が炭化しました。
ただ円柱形をしていますので、隅まで加工出来たのは良かったです。ルーターに取り付ければ、溝加工はしやすいかなと思います。低速で仕上げように利用したいと思います。

対象商品:
34852754
2022-07-04
用途:
DIY時の木材の切削
その他業種

木材切断後の誤差の補正、切断面の研磨等に利用しているが、電動ドライバーで簡単に使用できるので使いやすい。

対象商品:
34852754
2021-02-03
用途:
木工加工(穴開け・削り等)に使用
その他業種

感想済みのセンノキでククサを試しに作成するのに使いました。インパクトドロライベーに付けて使用しましたが木が硬すぎて使いずらかったです。少し柔らかい木で再挑戦します。使い方が悪い性もあるとは思いますので何事も勉強ですね。

対象商品:
34852754
2020-10-25
用途:
原付レストア
その他業種

cd50のエンジンをボアアップしましたがノーマルヘッドでは圧縮比が高いのでスキッシュエリアを広げる為購入しました。シリンダヘッドのアルミは簡単に切削できます。怖い位切れるのでインパクトレンチは常に中速でした。もっと早く買うべきでした。

2人が参考にしています
対象商品:
34852745
2020-05-29
用途:
木・アクリル・塩ビ切削
建設業・工事業

以前購入したセット品と強度的には変わらないと思いますが、有効長が長いので作業が捗ります。

対象商品:
34852781
2020-11-22
用途:
購入者

他の人のレビューにもありましたが、木材にヤスリを掛けるとゆうよりヤスリを、
かけたところが、けば立ってしまい。
結局ペーパーヤスリでなおしました。
こちらの商品は、使い物になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
34852781
2017-04-02
用途:
木工用の面取り
オスカー西町店 様

インパクト、ドリル両方にチャッキングできて使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
1人が参考にしています
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする