曜日別特売
27951 六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF 34852806

27951 六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF 34852806
27951 六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF 34852806

六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状砲弾型
内容量1個注文コード34852806品番27951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。刃長(mm)35刃径(Φmm)14先端形状砲弾型寸法(mm)Φ14×35許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852806
2021-10-21
用途: アルミパイプの内径拡大
建設業・工事業

バイクのハンドルバー(アルミパイプ)の内径拡大作業に使用しました。
思った以上に切削できてあっという間に作業が完了できました。
若干ヤスリ目にアルミが詰まってしまう事もあったのでこまめに清掃しながら使う方が良かったです。

対象商品 : 34852806
2017-05-21
用途: 木材の切削

気に入ってずっと使っています。良し悪しについては分かりませんが、良いと思っています。

対象商品 : 34852797
2021-04-21
用途: 木工
製造業

木工加工で使いたく購入して試しで手元にあった杉板を削ってみましたが
イバラ目があまり立っていないの削れが悪いです。
期待していただけに残念。

対象商品 : 34852815
2013-10-31
用途: 趣味

趣味で木工品作りをしておりますが、使ってみてあまりにも削れが鈍いのにはがっかり。使い方も悪いんでしょうか?

対象商品 : 34852824
2011-04-01
用途: 木工、球形の穴掘り

困りました、14Φとありますが、実際にはいばら先端で17Φ、いばら内部で16ファイでした。大きすぎて使えません!

MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。メーカーに確認したところ仕様変更があったようでしたので、商品情報を変更し、返品対応をさせていただきました。ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする