六角軸 ホイールブラシ(鋼線)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34852851 品番 33158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径(Φmm)100 毛丈(mm)25 六角軸対辺(mm)6.35 用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)硬鋼線 金具径(mm)50 適合材金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852842
2023-07-25
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク部品の塗装前のさび落としに使用しています。ステンレスでなく鋼線なので鉄製素材に優しいので重宝しております。

対象商品:
34852842
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

シャーシブラックと錆落としに使用しました。ゴーグルをしないとちぎれたブラシが飛んでくるので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
34852842
2016-05-20
用途:
サビ落とし

色々な商品を試しながら使っていますが一番信頼して使用出来ます。安定して作業出来ます。

対象商品:
34852851
2014-10-07
用途:
溶接スケール取り
有限会社克昇工業 様 (製造業)

他の商品に比べて、もちがよい。個体差がすくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする