六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34852867 品番 33160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径(Φmm)50 毛丈(mm)12 六角軸対辺(mm)6.35 用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮線 金具径(mm)26 適合材金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852876
2024-03-23
用途:
ブレーキキャリパー磨き
インパクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽い錆、汚れ等は、奇麗に仕上がります。真鍮独特な磨きあとが良いです。

対象商品:
34852867
2022-10-29
用途:
バイクのエキマニの錆落とし
赤帽はぴねす 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電動インパクトレンチで使用、赤さびはきれいに落とすことができました。

対象商品:
34852876
2022-09-10
用途:
研磨

適度な腰具合というのか、軽く当てるだけで研磨がしやすくしっかり取れる。

対象商品:
34852876
2022-03-25
用途:
サビ落としの仕上げに
サービス業

電動ドリルに取り付けサビを落とした道具類の仕上げ研磨に使用です、真鍮のブラシですから結構綺麗に仕上がります、良い商品です。

対象商品:
34852876
2022-01-06
用途:
錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

多くの安価な製品は鉄芯に真鍮メッキなのでキズ付きやすいが、本品は真鍮なので安心です。ちょっと腰が弱い感じがするのはしょうがないと思います。

対象商品:
34852885
2021-08-02
用途:
部品などの研磨に
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丁度良いワイヤの硬さでホイールなど磨けます。
耐久性もそこそこあり長持ちして使えるのでとても重宝しています。

対象商品:
34852876
2021-07-30
用途:
鉄板のサビ落とし(研磨)

コシの強さも丁度よく傷を付ける事無くサビ落としが出来ているので愛用しています。

対象商品:
34852876
2021-02-28
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのアルミ部の軽度の白錆び落としや、ボルト、ワッシャー等の軽度の錆び落としに使用。電動ドリルで楽に速く作業できました。真鍮線が柔らかいのでワークに傷がつきづらいですが、やり過ぎると表面処理が落ちるので気をつけましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする