曜日別特売
33184 六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF 34852903

33184 六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF 34852903
33184 六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF 34852903

六角軸 カップブラシ 鋼線

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)65
内容量1個注文コード34852903品番33184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.35六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)硬鋼線軸長(mm)30金具径(mm)56適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-07
用途: ブレーキローターのサビ取りに使用するつもりで購入
有限会社カーサービスシンペイ自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドライバーに取り付けて1枚目のローターに当てた瞬間バラバラになり殉職。
高い買い物になってしまった。

対象商品 : 34852912
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

シャーシブラック剥がしと錆落としに使用。ゴーグルをつけて作業をしないとちぎれたブラシが飛んできます。

対象商品 : 34852894
2015-09-01
用途: 塗装した鉄骨の錆落とし

電気ドリルにつけて、錆びた個所や劣化した塗装の削り取っていくのに使用しました。
作業もやり易く、そん後の再塗装も上手く出来ました。(駐車場の20cm角の柱で高さ2.5mを6本削りましたが、殆どワイヤの摩耗・歪みもなく最小可能で、丈夫です。

対象商品 : 34852894
2015-07-09
用途: 車関係でゴム、プラスティックの削り・薄くする等

商品が重すぎる。針金の毛足が長過ぎる。よって、作業性が悪い。針金の毛足が広がってしまい、削る・薄くする等が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする