六角軸 カップブラシ 鋼線

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34852912 品番 33185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外径(Φmm)75 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.35 六角軸対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)硬鋼線 用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 軸長(mm)30 金具径(mm)65 適合材各種金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-07
用途:
ブレーキローターのサビ取りに使用するつもりで購入
有限会社カーサービスシンペイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インパクトドライバーに取り付けて1枚目のローターに当てた瞬間バラバラになり殉職。
高い買い物になってしまった。

対象商品:
34852912
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

シャーシブラック剥がしと錆落としに使用。ゴーグルをつけて作業をしないとちぎれたブラシが飛んできます。

対象商品:
34852894
2015-09-01
用途:
塗装した鉄骨の錆落とし

電気ドリルにつけて、錆びた個所や劣化した塗装の削り取っていくのに使用しました。
作業もやり易く、そん後の再塗装も上手く出来ました。(駐車場の20cm角の柱で高さ2.5mを6本削りましたが、殆どワイヤの摩耗・歪みもなく最小可能で、丈夫です。

対象商品:
34852894
2015-07-09
用途:
車関係でゴム、プラスティックの削り・薄くする等

商品が重すぎる。針金の毛足が長過ぎる。よって、作業性が悪い。針金の毛足が広がってしまい、削る・薄くする等が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする