曜日別特売
33190 六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF 34852937

33190 六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF 34852937
33190 六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF 34852937

六角軸 カップブラシ 真鍮線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)65
内容量1個注文コード34852937品番33190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線軸長(mm)30金具径(mm)56適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852946
2019-03-05
用途: 商品を磨く(インパクトドライバー)
株式会社庄司合金鋳造所

最初は綺麗に除去できたので 本商品を採用しましたが 100個を越えたあたりから 本体がバラけることが多いので 最近は別の商品に変えた方が良いのでは??の意見が有り 『サンフレックス』製に切り替える事を検討中です。

対象商品 : 34852937
2017-09-02
用途: 堰堤の残存型枠の清掃に使用
丹澤建設工業株式会社

残存型枠の表面が凸凹であるため、真鍮の硬さ位いが馴染みがちょうど良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする