貫通型ソフトグリップドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34853402 品番13935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。
作業時に握りやすいグリップ形状!
貫通タイプで叩いて使用できます。
先端マグネット入り。

先端形状マイナス 先端サイズ6.3×1.3mm 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6 全長(mm)210 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入) 商品構成単品 先端刃幅(mm)6 刃先マグネットあり 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853402
2020-07-01
用途:
こじり・ハツリなど
医療・福祉・介護関連業

ドライバーとしてではなく分解時にこじったりするために購入。そのためある程度低価格の物をセレクトしました。この商品は持ちやすくてサイズもよく、使いやすいです。鮮やかな黄色が探しやすいという事もあり現場では人気のあるドライバーです。

対象商品:
34853402
2020-03-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ポンドハンマーで強めに叩いたら3発で欠けた…
(同一価格の直輸入品との比較ではあるが)
安価なのは理解出来るが、業販なので最低の性能は有して欲しい。

それ以降こちらの利用機会が激減した。

1人が参考にしています
対象商品:
34853402
2019-10-14
用途:
仕事 配管工事
建設業・工事業

打撃、貫通等ハンマー等で、直接叩けるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする