曜日別特売
11334 ハンディーニブラー Three Axis 34853463

 

11334 ハンディーニブラー Three Axis 34853463
11334 ハンディーニブラー Three Axis 34853463
11334 ハンディーニブラー Three Axis 34853463
11334 ハンディーニブラー Three Axis 34853463

ハンディーニブラー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード34853463品番11334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。

用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
注意
2025年2月よりハンドル形状が「カーブ形状」から「ストレート形状」に変更となります。
※流通在庫の状況により順次切り替えとなりますので、予めご了承ください。
※本品の使用面や注意点などにおいて変更点はございません。
※仕様変更に伴う商品コードおよび JAN コード、パッケージの大きな変更はございませ
ん。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853463
2022-08-29
用途: 作業
製造業

ちゃんと動いてるけど、ごみに詰まりやすくて、手に痛いんです。小さい作業にしかつかえません。

対象商品 : 34853463
2022-06-20
用途: 弱電機器のシャーシー作りに利用しています。
その他業種

もともとつかっていたのが、見つからなくなりの注文で性能としてはこんなものではないですか。

対象商品 : 34853463
2020-11-19
用途: 雨傘の下ハジキの作成

お気に入りの雨傘の下ハジキが折れてしまい、傘修理の業者数社にあたりましたが治せないというので薄い鉄板をこのハンドニブラーで切り、部品を作成し直しました。元の状態より具合が良く大成功。

対象商品 : 34853463
2020-08-31
用途: アルミケースの加工
卸売・小売業

アルミケースを加工して、サーモスタットを組み込みするのに使用しました。四角にくりぬく時に、ニブラーを入れるため、1cm ほど穴を空ける必要が有りますが、もう少し、ちいさな穴でも入ると、なお、使いやすいかと思います。

対象商品 : 34853463
2020-03-04
用途: 鉄板加工
その他業種

1.0mmの鉄板をカットしましたが、ちょっと力が要ります、柄の方がもう少し長ければと思います。
カット面はきれいに出来上がりました。

対象商品 : 34853463
2018-04-19
用途: パネル加工

出番は少ないですが、必要な場面では本当に楽に自由に穴あけ加工ができて便利さを痛感します。 ドリル・リューターなどで同じ加工をすると削り粉の始末に苦労しますが、この製品を使えばそれが無いのが良いですね。

対象商品 : 34853463
2019-11-06
用途: 薄手の缶を切る
自動車・二輪車・自転車関連業

材質が薄すぎると、切り口がいまいちきれいではないような気がします。

対象商品 : 34853463
2018-06-20
用途: 電子工作をケースに収めるときに簡単にアルミケースを穴あけ切り取り加工できる

やはり厚い切削スペックギリギリのものを加工するときは片手でぱちぱちとは行きませんが両手で握れば普通に加工できます。
工作される方は一つあると作業時間が短縮できると思いますよ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする