マジェスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34853585 品番 MMJ50-T12
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

アルコール系インキ使用。1本で太い線も細い線も書ける両用タイプ。なめらかな書き味で筆記線の割れもありません。インキ補充式なので繰り返し使えます。グリーン購入法適合商品。エコマーク認定。

線幅(mm)2.5×6 1〜2 寸法(mm)147.5×24×24 質量(g)24.5 タイプツイン エコマーク認定認定 インク色桃色 インクアルコール系インキ アズワン品番64-5282-95 入数1本 グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ細字/太字 エコマーク認定番号18 112 007 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853533
2021-11-15
用途:
倉庫での品名記入
タナカ電気設備 様 (建設業・工事業)

補充インクが使いやすい小分けで販売していますので
擦れから解放され快適に使用できています。

対象商品:
34853542
2014-09-11
用途:
仕事で使用

いつも購入しています。
金額も安いし、書きやすい。
それがなによりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする