MMJ70-T3 マジェスタースリム 寺西化学 34853612

MMJ70-T3 マジェスタースリム 寺西化学 34853612
MMJ70-T3 マジェスタースリム 寺西化学 34853612

マジェスタースリム

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
内容量1本注文コード34853612品番MMJ70-T3
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

細書き・極細書きの両用タイプです。名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。

用途事務用に、宛名書きに最適です。インク色商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細寸法(mm)141×16.6×12.2質量(g)9.5インク油性アルコール系インキアズワン品番64-5283-01入数1本線の太さ細字/極細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853594
2021-05-28
用途: いろいろに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2種類の細さがあり又書きやすさが良くまた購入したい。

対象商品 : 34853594
2021-01-21
用途: マーキング
製造業

今まで使っていたマーカーは極細でインクが出ない事があったがこの商品は確りと書くことが出来るので助かります。

対象商品 : 34853594
2020-10-10
用途: 「マジック」とはこのブランド

瓶に入った「マジック」に慣れ親しんだ世代にはこれです。ペン先は乾きにくいのに、書いたものはすぐ乾くという性能はおさえてます。
他所ではあまり売ってないので、モノタロウに何か頼むときに忘れずオーダーしてます。

対象商品 : 34853594
2020-05-14
用途: 記載
有限会社 豊明園農・林・水産業

いろんなものに確実に書き込めてシンプルな使い心地で気に入りました。
ペン先が乾いた経験がある方はノック式もあるようです。

対象商品 : 34853603
2020-01-23
用途: ゴルフボールのラインに
株式会社河南伸銅所

ゴルフショップに同じ物が包装、デザインを変えて倍の価格で販売されています。これで十分です。

対象商品 : 34853594
2018-12-10
用途: 連絡票メモ作成
経営プロセス改革アソシエイツサービス業

やっぱり、100円ショップ製品よりOK。インクの出が良い

1が参考にしています
対象商品 : 34853594
2018-09-30
用途: 汎用

可もなく不可もなく、普通にいい。何本あってもいい。

対象商品 : 34853594
2017-01-05
用途: 水性ペンでは書けない所に書く時

書きやすいので、満足しています。ペン先サイズも2種あり便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする