ノートとボールペンをこちらの商品に入れて配布します。厚みは普通のクリアホルダーです。しっかりした厚みが欲しい方は0.2の方が良いかもしれません。コスパ最高!です。
書類を郵送する時に使用しています。
相手方に送ってしまうのでコスパ的に有難いです。
社内用は使いまわしのクリアファイル使ってますが、お客様用のファイルとして使ってます。お値段と質感のバランスがいいです。
ドイツ企業からペラペラの薄いクリアホルダーに入った紙資料を受け取った時に、巷で普及している0.2mmの厚めのクリアホルダーの無駄さに気がつきました。
厚さ0.15mmのクリアホルダーの長所は:
僅かに安価
軽い
保管で重ねても嵩張らない
紙資料が傷むことはない
企業、役所、顧客に渡しても全く問題無し
薄いクリアホルダーの存在と活用法がもっと認知されてもよいかと思います。
リーズナブルな価格で薄くてかさ張らず書類整理ができます。
品質には問題ないのですが、個人的な感想としまして、今回は黒色のパッケージになっていたのですが、赤色の方がモノタロウさんブランドカラーな感じがします。
最初は薄っぺらで驚きましたが,実際にはホルダーを幾つも重ねた際に嵩張らないので使い勝手が良くて重宝。文書保管用には0.15mm厚品,傷むと困る書類等の持ち運び用には0.2mm厚品という具合に使い分けて満足しています。
硬すぎず柔すぎず、ちょうど良い使い心地です。中身が見える点も良好です。
たくさんの書類を捌くのに助かる薄さです。
また安価のため、気兼ねなく使えます。