曜日別特売
22294 コネクタールーブ 日本バーズ 34854154

コネクタールーブ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(150mL)注文コード34854154品番22294
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。
接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。
また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。

用途
自動車用コネクター防錆潤滑剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量73mL危険物の性状非水溶性
注意
※商品画像と実物のパッケージは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34854154
2024-08-30
用途: 車の電気系統

ドアのパワーウインドウスイッチの安定化を目的にコネクタールーブを購入。以前は接点復活スプレーを使用していました。汚れや腐食を防ぐ効果はあったかと。本商品は導電性を高め、持続性が期待されるため、使用しました。高価ではありますね。

対象商品 : 34854154
2024-05-19
用途: 船舶のライトのスイッチ

船舶の電気系スイッチの接点に使用
今まで接点復活するスプレーを使っていましたが
定期的にトラブルが起こる状態でした。
この商品を使用したところトラブルが非常に少なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34854154
2023-10-27
用途: コネクター 電極の接続時に使用
医療・福祉・介護関連業

使用部位がコネクターなので綿棒に付けて使用しています。直にスプレーするほどの大きさではないために多少は無駄になるかと思いますが、工夫次第です。

1が参考にしています
対象商品 : 34854154
2023-05-13
用途: 自動車メンテナンス

ヒューズやバッテリーターミナル、カプラー端子、アーシング部分などに使用しました。ヒューズや端子部分にそのままスプレーすると多いので綿棒に少量出して薄く塗りました。錆対策で使いましたが、塗布後は不思議と車自体の調子が良くなったように感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 34854154
2022-12-11
用途: アンプのボリュームのガリ修理
製造業

ボリュームのガリが酷く、絞り過ぎると音が出ない状況でした。分解修理をしたのですが、接点部分を洗浄した後でこの商品を綿棒で塗り込みました。
ガリも無くなり、音が途切れることもありません。
非常に満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 34854154
2020-05-08
用途: 車両整備等(電装系)
電気・ガス・熱供給・水道業

各電装系コネクターを清掃し 導通接触抵抗低減等に使いました。各センサー値が安定し エンジンレスポンス向上、燃費も若干良くなりました。ノズルも細く飛散しないのも使いやすいです。

4が参考にしています
対象商品 : 34854154
2019-01-09
用途: クルマの配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

劣化し始めた配線やカプラの修理に際して、各種カップリング部に使用。ノズルが細く、防水コネクタのような細いメス端子に使用する際も無駄なく確実に端子の内側に吹き付けることができます。特に改善の必要性を感じません。本製品はスプレーアプリケーション前提の粘度ですので、より高粘度なもの(防水のためカプラの内側を埋め尽くせるもの)を必要とする場合は、チューブ入りのコンタクトグリスの併用をおすすめします。

5が参考にしています
対象商品 : 34854154
2019-04-08
用途: 駐車場の電動門扉の保守

駐車場、電動扉の制御部に操作ボタン、電源、リミットスイッチ等が
コネクタで接続されているが、酸化して接触不良になり動作が不安定に
なった、原因を特定するのに時間がかかつてしまった
コネクタの接点をみがき復旧させたが駐車場なので雨で濡れてまた
酸化しない様に本グリスを塗布しました結果現在のところは良好です5年後10年後が楽しみです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帯電防止/接点復活」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする