踏み台

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34854172 品番 #430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。
脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。
プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。
使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)0.43 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×465×430 質量(kg)約2.4 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン 幅(mm)470 高さ(mm)430 奥行(mm)465 段数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×465×430
注意
屋内専用です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
棚の上のものを取るときや、本棚の整理の時。
森の木整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

とにかく軽いので、どこへでも持ち運びが楽。軽いけど100キロの重さに耐えられる、とても便利に使用しています。

対象商品:
34854163
2025-11-21
用途:
棚の上の取り出し
ワカスギ精機 様

一段目がもう少し大きく欲しい(踏み外しそう)

とても上部層でいいです。

対象商品:
34854172
2024-01-09
用途:
事務所内の棚の出し入れ
SDA東京中央教会 様 (サービス業)

思っていたより、足を置く部分が広く安定感があります。コンパクトにはなりませんが、軽量で移動もらくですし、ちょっとした腰掛にもなる高さがあり、購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34854172
2022-12-23
用途:
工場内での踏み台
有限会社ミック・ラボ 様 (製造業)

軽くて、乗っても安定しており、高さも使用目的に合っていてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
34854163
2022-07-13
用途:
清掃作業
MOPAファーム 様 (卸売・小売業)

とても軽く、思っていたより運びやすく、ちょうどよいサイズで、良かったです。

対象商品:
34854163
2021-04-17
用途:
踏み台として
サービス業

安いし軽いし結構丈夫な感じだし言う事なし、ただ足を載せる部分の滑り止めの溝がやや深くて裸足で載るとチョット痛いかも...許容範囲ですけどね。

対象商品:
34854172
2022-01-28
用途:
高い所に部品を出し入れする時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していたものより、しっかりしていて安定感がある。

対象商品:
34854172
2021-04-22
用途:
棚の上の商品を取るために使用
運輸・通信業

軽量かつコンパクトで持ち運びも便利です。耐久性は十分あると思います。次は同商品の10cmくらい高さのある商品を購入してみようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする