ハリソン東芝ライティング
ハリソン東芝ライティングの トラック電装
ハリソン東芝ライティングの トラック用交換電球
ハリソン東芝ライティングの ウェッジベース電球(24V対応)
ウェッジベース電球 28V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34854644
品番
A7478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
28
定格電力(W)
1.82
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
適合
メーター照明、その他