ハリソン東芝ライティング
ハリソン東芝ライティングの 自動車用電球・バルブ
ハリソン東芝ライティングの 車用ハロゲンバルブ
ハリソン東芝ライティングの H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンバルブ H3 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34855414
品番
A2910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端子付
適合
補助前照灯
タイプ
H3
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
口金
PK22S
ガラス球形式
T11.5