ハリソン東芝ライティング
ハリソン東芝ライティングの トラック電装
ハリソン東芝ライティングの トラック用ハロゲンバルブ
ハリソン東芝ライティングの H1、H2、H3、H3a、H3C、H3d(24V対応)
ハロゲンバルブ H3 24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34855432
品番
A2916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
仕様
端子付
適合
補助前照灯
タイプ
H3
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
24
口金
PK22S
ガラス球形式
T11.5