A8371 ルーム・ウィンカー用電球 12V ハリソン東芝ライティング 34855737

ルーム・ウィンカー用電球 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34855737 品番A8371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)3 口金S7 ガラス球形式T8×37 適合一般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする