ハリソン東芝ライティング
ハリソン東芝ライティングの 自動車用電球・バルブ
ハリソン東芝ライティングの 車用白熱球/バルブ
ハリソン東芝ライティングの 車用ルームランプ/マップランプ用電球
ルーム・ウィンカー用電球 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34855816
品番
A8220Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
5
口金
S8.5
ガラス球形式
T8×31
適合
一般