HC24-12 小型制御弁式鉛蓄電池 新神戸電機 34856157

HC24-12 小型制御弁式鉛蓄電池 新神戸電機 34856157 HC24-12 小型制御弁式鉛蓄電池 新神戸電機 34856157

小型制御弁式鉛蓄電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34856157 品番HC24-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイクルサービス向けに開発した蓄電池で、サイクル期待寿命は約400サイクル(25℃、025CA100%放電時)と、従来の当社小型制御弁式鉛蓄電池の約2倍
液式電池(EB型)に比べ容積効率は約20%向上しています。

用途
SUZUKIセニアカー
無人搬送車・ソーラーシステム・ポータブル機器等
長さ(mm)166 幅(mm)175 総高さ(mm)125 バッテリー容量(Ah)24(20時間率) 箱高(mm)125 質量(kg)(液入り)約9 定格電圧(V)12 端子形状B1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車両に搭載バッテリーのサイズ・端子形状を充分にご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする