LT-400 ツールボックス アステージ(I.BEAM) 34856482 LT-400 ツールボックス アステージ(I.BEAM) 34856482 LT-400 ツールボックス アステージ(I.BEAM) 34856482 LT-400 ツールボックス アステージ(I.BEAM) 34856482

ツールボックス

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34856482 品番LT-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
耐久性に優れたハードタイプボックス。
スリムな形状で、ディスクグラインダーやドライバー、スパナなど細身の工具の収納に最適です。
ベルトフック付ミニケースが4箇所セットできます。
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×147×109 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.5 ブルー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×194×130 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×194×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-30
用途:
工具収納
農・林・水産業

取手の付け根から水が入ります。
プラスチックのツールBOXとしては有り得ない構造です。多数購入しましたが全て捨てました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

対象商品:
34856482
2019-12-19
用途:
ディスクグラインダーの収納
建設業・工事業

数台あるディスクグラインダーを個々に収納し、コンパクトにまとめることができ、持ち運びにも便利です。大きめのツールボックスは、どこにでもあるのですが、このサイズのボックスを探していましたので、助かりました。

対象商品:
34856482
2019-03-03
用途:
工具の収納

前回(約5年前)、2個購入し今回追加購入です。壊れません、丈夫です。

対象商品:
34856482
2014-02-13
用途:
工具箱
中野 様

長さは有りますが、幅と特に深さは不足で、機械工具等の搬入に無理が有り底浅の利便性を生かしてスパナ・レンチ等の小物工具を区切りを付け入れて作業に利用、小物ボックストレーにふたと取っ手が付いた感じで簡易な作業向きで利用度は制限されますので、サイズ・価格から判断すれば貴社製品のツールボックス選定がベストと判断します。

2人が参考にしています
対象商品:
34856482
2013-06-09
用途:
電動工具の収納

ベビーサンダー入れるのに最適。
日立の充電サンダーいれてますけど、本体、バッテリー一個、研削・切断刃各5枚程度入れてピッタリ!
品物は丈夫!、後はカラーリングが地味すぎて現場に忘れそう。

2人が参考にしています
対象商品:
34856482
2013-05-07
用途:
自転車工具専用で使用してます。

長いものも、細かいものも収容してます、ちょうどよい大きさです。

対象商品:
34856482
2013-05-02
用途:
車載工具箱

背が高くなくて長めの工具も余裕で収納できる。

対象商品:
34856482
2011-10-25
用途:
トルクレンチとディープソケット9.5mm、12.5mm入れに

トルクレンチとディープソケット9.5mm(ロング、ショート)、12.5mmのセットを専用に入れるために買いました。すべて良い感じに収まり満足してます。
極端に重いもの入れなければ壊れないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする