オールインボックス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34856771 品番 400Bナチュラル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

文具やホビー等の多目的収納に便利です。
内容物が見やすいナチュラルカラー。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)387×218×180 質量(kg)0.6 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)218

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34856762
2023-09-26
用途:
薬箱として
製造業

仕分けのないボックスなので入替し易かったです。。沢山薬があったのですが全て入りました。

対象商品:
34856771
2016-11-30
用途:
応急的な工具箱として使用

重量物をたくさん入れるのは適しないが、数個の工具やパーツを応急的にかき集めて、持ち歩くときに使用している。結構頑丈で便利。中が見えているので元の工具位置にもどすのも苦にならない。

1人が参考にしています
対象商品:
34856762
2016-06-07
用途:
小物入れに
その他業種

今までいろいろな小物入れとして使っていますが、丈夫で安いので使い易いです。今回、無線機、充電器マイクなどの小物入れとして追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34856771
2016-01-27
用途:
電子工作の部品保管用
医療法人西病院 様

ケースはわずかに白っぽい透明です。

マイコン基板や液晶、LEDやリレー、スイッチ、抵抗器等々電子工作をしていると部品が少量ずつ多種類必要になりますが、ある程度ジャンルを分けて、このケース10個くらいに分類収納すると、中が色々な方向から見えるため、部品を探すのが楽になります。内部は2段の受け皿があり、ケースを開くことで受け皿も開きます。仕切り方もある程度自由です。

細かなことですが、他の多くのケースでは取手の倒れる向きが一方向なのに、このケースでは取手が奥にも手前にも倒れるので、上にケースを積み重ねる時に載せるだけで取手がたたまれます。上面はフラットで積み重ねに向いています。留め具は外力がかかると外れる代わりに、破損しにくくなっています。

室内で10年ほど使っていますが、まだ劣化破損していません。色々な意味で気に入ったので、部品箱はこれに決めています。

5人が参考にしています
対象商品:
34856771
2015-05-31
用途:
工場の備品

パンク修理の道具、材料入れに良いと思います。

対象商品:
34856762
2013-06-12
用途:
訪問診療器具の収納に使います。

本体自体が、軽い。仕切りのレイアウトを業務に合わせて変更できる。安価なため 買い替えに躊躇がない。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする