小形ハンドスプレーガン F110

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード34857137 品番F110-G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

吹き出された空気を最適化し空気キャップへの塗料付着が激減。
安定した塗装を行うために吹付圧力や空気量の変化に追従するチャンバー機構採用。低圧力損失の空気回路を採用。
美しい仕上がりを実現するため各塗料に応じて高分散パターンで最適な膜厚を形成。
作業者の負担軽減が可能な最適な重量バランス、更に軽量化を実現し思い通りのハンドリングが可能。低騒音化も達成。
メンテナンスコスト低減が可能な高硬度材料を一部使用、さらに特許出願中のバルブ自動張伸耐久構造のバルブを採用し部品の耐久性が向上。

ノズル口径(Φmm)1 空気使用量(L/min)110 最大有効パターン(mm)140 用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築、釉薬、接着材吹付、薬品など 本体質量(g)293 パターン形状ストレート 塗料噴出量(mL/min)95 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.4以上 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合空気キャップ形式10 適合塗料容器2GA、3G-U、4GB-U、4GD、4G-TA、4GP-U、4GPA-U 取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
注意
※塗料カップは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34857137 F110-G10 09118771 F111-G10 ハンドスプレーガン 明治機械製作所 ハンドスプレーガン 明治機械製作所 1丁 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34857164
2016-07-24
用途:
コート作業時

明治の2.0mm口径を待っていました。ずっと継続した取り扱いを望みます。是非、お願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
34857146
2016-08-10
用途:
塗装
建設業・工事業

使い始めから、自動車塗装中ぼた落ち連続、がっかり

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
34857146
2015-11-09
用途:
家具塗装用

長年、イワタ製ばかり使い、初めて明治製を使いましたが、軽くて非常に使い易いです。レバーの軽さは、イワタを凌ぐほどだちおもいます。大きな口径の物も、購入したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
34857146
2014-10-24
用途:
アクリルジェッソ吹き付け塗装

とにかく軽い。クリーニングも楽で溶剤につけても水につけておいても表面が侵されたり錆びたりすることはない。
扱いやすく高性能なスプレーガンです。

1人が参考にしています
対象商品:
34857182
2010-08-19
用途:
機械等の塗装
株式会社三好機械製作所 様

開封して使用開始後2時間でノズル先端から液だれスタート。
使い物にならなくなったので他のガンで渋々塗装。
こんなに早い段階で分解清掃しなきゃいけないのか??

どうかしてるぜ!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品であれば、返品対応させていただきますので、
ご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする