※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ホース
岩田製作所の チューブ
エアチューブブラケット CLFUタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
34858311
品番
CLFU100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,220
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
材質
ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)
寸法B(mm)
125
寸法L(mm)
100
寸法P(mm)
80
寸法W(mm)
145
用途
エアチューブ、配線等の固定
材質(本体)
アルミ A6063BET5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34858311
CLFU100
39192684
CLFU100
エアチューブブラケット ストレートタイプ2
岩田製作所
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました