黒PAS
黒PASの 切断
黒PASの 切断機用カッター(チップソー)
縦挽用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34858415
品番
305X3.0X50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃数(p)
50
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
3.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6300