VL-A157SAKP チャイミー Panasonic(パナソニック) 34858731

VL-A157SAKP チャイミー Panasonic(パナソニック) 34858731 VL-A157SAKP チャイミー Panasonic(パナソニック) 34858731 VL-A157SAKP チャイミー Panasonic(パナソニック) 34858731 VL-A157SAKP チャイミー Panasonic(パナソニック) 34858731

チャイミー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34858731 品番VL-A157SAKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電子チャイム音で来客をお知らせ。
2線式無極線で工事・取付カンタン。
受話器タイプで壁にフィットする、すっきりデザイン。
親機は、3段階に呼出音量を調節可能。

セット内容
親機(VL-A457SAK)
玄関子機(VL-568KA-T)
電源(V)
親機/AC100(50/60Hz)(電源コード式)
子機/DC6(親機より供給)
消費電力
親機/2W
玄関子機/4.5mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【親機】
220×76×58
【子機】
130×98×28
質量(g)
親機/約465
子機/約200
付属品
壁掛金具×1個
親機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm)×2本、木ねじ(4mm×16mm)×2本)
玄関子機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm)×2本、木ねじ(3.8mm×20mm)×2本)
取付方式壁掛け(壁掛け金具付属) 使用環境条件周囲温度0℃〜+40℃、湿度80%以下(ただし、結露しないこと) 材質難燃ABS樹脂 配線可能距離親機・子機間/250m(0.8mm単芯線・0.18mm20本より線)
注意
※呼出ランプは付いておりません。
呼出音増設用スピーカーの接続はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34858731
2016-03-01
用途:
玄関用として
電気・ガス・熱供給・水道業

25年ぶりに新品に交換しました。
一時は、電気屋さんに頼もうか考えたが、
よくよく調べると、自分でも出来ることがわかり、
購入しました。
使った結果、チャイムの音色も良く、
蘇りました。
ただ、次回はカメラ付きにしたいと思います。
               以上

対象商品:
34858731
2015-11-23
用途:
自宅玄関ドア用として
電気・ガス・熱供給・水道業

僕にもできる状態の購入品で、何より安くて散り扱いが良く、助かりました。
次は、トイレ浄化槽用エアポンプを予定したい。

対象商品:
34858747
2015-08-12
用途:
前に使っていたものが壊れたための代替え。

前に使っていたものが故障して急いで入手したかったが、同じメーカーの後継機種がホームセンターで売ってなく、翌日には
届いたので助かりました。後継機種にこだわったのは穴位置等の変更が少ないと思ったからで実際に変更が少なくてよかったです。

対象商品:
34858747
2015-07-16
用途:
管理物件の連絡用

翌日に届いて大変助かりました。後継機がそのまま使えるのは作業が楽で大変助かります。

対象商品:
34858731
2014-10-24
用途:
交換作業
電気・ガス・熱供給・水道業

実物と写真は、少し異なります。
写真では、親機に赤い着信ランプがついてますが、届いた商品には、ついていません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする