仁王ウレタンコート手袋 手の平タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード34872652 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手の平にウレタン樹脂をコーティングしており、すべり止め効果があります。
シームレス加工で伸縮性・通気性に優れています。
長繊維ウーリーナイロン糸を使用し低発塵手袋としてお使い頂けます。

材質
(繊維部分)ナイロン
(コーティング部分)ポリウレタン
用途
弱電、精密、一般機械の組立作業
食品、製薬業の検査工程
各種研究機関
農業、園芸
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
サイズS 全長(cm)20.5 手の平幅(cm)8 中指長(cm)7.5 入数(双)10 機能通気性・伸縮性 コーティング手の平コート ゲージ数15 アズワン品番64-5043-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34872661
2015-10-14
用途:
検査、選別

問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする