宇都宮製作
宇都宮製作の 品質管理・精密作業用手袋
宇都宮製作の スムス手袋 (ナイロン)
仁王ウレタンコート手袋 手の平タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
34872677
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手の平にウレタン樹脂をコーティングしており、すべり止め効果があります。
シームレス加工で伸縮性・通気性に優れています。
長繊維ウーリーナイロン糸を使用し低発塵手袋としてお使い頂けます。
材質
(繊維部分)ナイロン
(コーティング部分)ポリウレタン
用途
弱電、精密、一般機械の組立作業
食品、製薬業の検査工程
各種研究機関
農業、園芸
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
サイズ
L
全長(cm)
22.5
手の平幅(cm)
9.3
中指長(cm)
8.5
入数(双)
10
機能
通気性・伸縮性
コーティング
手の平コート
ゲージ数
15
アズワン品番
64-5043-51