三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 綿ロープ
ニューロープ 綿金剛打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
34877263
品番
HR-1694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手触りが良く、切り口がほつれない、地球にやさしい。
太さ(Φmm)
約9
長さ(m)
約20
材質
綿
色
白
質量(kg)
約0.9
種類
金剛打ち
包装形態
シュリンクパック
用途
インテリア、装飾、レジャー、荷造り
引張強度(kg)
約180
安全強度(kg)
約35