KVC-36 3芯(3コより)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877473 KVC-36 3芯(3コより)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877473 KVC-36 3芯(3コより)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877473 KVC-36 3芯(3コより)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877473 KVC-36 3芯(3コより)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877473

電子機器配線ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)3 導体外径(Φmm)0.54 注文コード34877473 品番KVC-36 3芯(3コより)×0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は芯数・導体外径など56種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル

種類通信ケーブル 芯数(C)3 対数(P)- シース色 導体外径(Φmm)0.54 全長(m)100 概算質量(kg/km)25 公称断面積(mm2)0.3 仕上外径(Φmm)4 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 適合規格ULAWM2936 用途工作機械の制御回路への配線 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気用品安全法を取得しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする