※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KVC-36 36芯(18P)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877622 KVC-36 36芯(18P)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877622 KVC-36 36芯(18P)×0.3SQ 電子機器配線ケーブル 倉茂電工 34877622

電子機器配線ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)36 導体外径(Φmm)0.54 注文コード34877622 品番KVC-36 36芯(18P)×0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は芯数・導体外径など56種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル

種類通信ケーブル 芯数(C)36 対数(P)18 シース色 導体外径(Φmm)0.54 全長(m)20 概算質量(kg/km)220 公称断面積(mm2)0.3 仕上外径(Φmm)13.5 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 適合規格ULAWM2576 用途工作機械の制御回路への配線 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気用品安全法を取得しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする