※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の 通信ケーブル
倉茂電工の 通信用構内ケーブル
電子機器配線ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
芯数(C)
16
導体外径(Φmm)
0.7
注文コード
34877726
品番
KVC-36 16芯×0.5.SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・導体外径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
種類
通信ケーブル
芯数(C)
16
対数(P)
-
シース色
黒
導体外径(Φmm)
0.7
全長(m)
100
色
黒
概算質量(kg/km)
160
公称断面積(mm
2
)
0.5
仕上外径(Φmm)
10
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
適合規格
ULAWM2935
用途
工作機械の制御回路への配線
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気用品安全法を取得しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表