扁平缶(片口・取っ手なし)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34877857 品番 No.0182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

中栓付き。食品にも使用できます。

容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210 口内径(Φmm)24 ノズルなし 用途液体の保存・保管 等 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 トラスコ品番280-2341 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)127 寸法H(mm)210 幅B(mm)145 目盛あり 高さH(mm)210 寸法D(mm)90 寸法W(mm)145 口数片口 最小目盛(mL)250 全高H(mm)210 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210 内径A(Φmm)24 幅W(mm)145 本体高さC(mm)186(首下まで) 奥行E(mm)90 中栓あり 取手なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07293833
2024-07-29
用途:
液体の小分け
飲食業

角型なので、収納スペースに無駄がない。
中栓付きなので、漏れの心配も無い。
目盛あり。

対象商品:
07293842
2023-01-12
用途:
バイクのメンテナンス

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

対象商品:
07293833
2022-02-21
用途:
2サイクルオイル用
製造業

100均の物はオイルやケミカルを入れるのが不安でしたので、この商品を購入しました。
コンパクトで口の大きさも小さすぎず、2サイクルオイルを入れても変形しないのは良いです。
漏れ留めは中栓式ですが、中栓は落とすと床も栓も汚れてしまうので、キャップでシール出来ればベストだと思います。

対象商品:
07293842
2021-08-24
用途:
シンプルが一番いい。これくらいであれば取ってもいらないので

サイズ感と、デザインがよい。また中にきちんと封があるので内容物の漏れに関しても2重でロックができる。

対象商品:
34877857
2021-07-28
用途:
アルコール消毒液の取り分け
その他業種

一斗缶のアルコール消毒液の取り分けに使用。コンパクトで場所を取らず使いやすい。

対象商品:
07293833
2020-09-02
用途:
ラジエーターリザーブタンクとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いが品質的には申し分なくとても良い。コスパに優れる。

対象商品:
07293833
2020-08-06
用途:
トイレ手洗い石鹸の希釈容器として
製造業

シャボネット石鹸液ユ・ム の希釈容器として使っています。
場所も取らないコンパクトな容器ですが洗面台の石鹸水入れに補充する時
液体が垂れてしまいます。社内にあった花王の業務用ボトル専用小分けキャップを使ったら何とかセット出来ました。
容器のねじで深く差し込むことは出来ませんが補充しやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07293833
2023-10-27
用途:
液体製品の充填
製造業

大量に箱買いしても1個1個ラベルが貼ってあってじゃま。
キャップ、中栓もセットされているので、使うときに外さなければならないのが不便。
外した状態で別にしておいた方が作業性が良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする