正角缶(片口・取っ手付き)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34877875 品番 No.0186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中栓付き。食品にも使用できます。

容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300 口内径(Φmm)42 ノズルなし 用途液体の保存・保管等 仕様目盛なし、中栓付 適合オプションで品番0839 キャップロート5L・10L用があります。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 トラスコ品番280-2376 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)707 寸法H(mm)300 目盛なし 寸法D(mm)215 寸法W(mm)210 口数片口 最小目盛(mL)1000 全高H(mm)300 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 把手幅(mm)85 内径A(Φmm)44 本体高さ(mm)295(首下まで) 幅W(mm)210 本体高さC(mm)295(首下まで) 中栓あり 取手あり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09216304
2023-02-18
用途:
冷蔵室内機のドレン受けとして

灯油用などの有色タイプでは液面位置が見づらい場合があると考えて、設置安定性を含めてコレをチョイスした。
重ね置きにも安定しそうな形状が良い。

対象商品:
09216304
2018-11-02
用途:
水おもりとして。
運輸・通信業

口が大きく、持ち手もつかみやすいので、特段問題なく利用できています。
水を入れておもりとして利用しています。

対象商品:
09216304
2018-12-18
用途:
スクラバー洗浄時の廃液処理に使用
その他業種

取っ手がの隙間がもう少しあると、持ちやすいと感じた。また、取っ手が角タイプなので、持った際に手が痛くなる。

2人が参考にしています
対象商品:
09216304
2016-02-15
用途:
洗剤入れに

洗剤入れに購入しました。

対象商品:
09216304
2013-03-04
用途:
バッテリー電解液(廃液等)の入れ物として
古河電池株式会社 様 (建設業・工事業)

本体の構造がシッカリとしているので、保存、保管に問題が無い。
液の内容がバッテリー液(希硫酸)のため、自動車移動運搬時に液口からの零れが心配でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする