扁平缶(両口・取っ手付き)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34877884 品番No.0191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パッキン付。食品にも使用できます。

容量(L)10 用途液体の保存・保管等 仕様両口、パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 トラスコ品番353-8290 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)621 寸法H(mm)355 1目盛(mL)- 寸法A(mm)14 目盛なし 寸法D(mm)140 口内径(Φmm)14×44 寸法W(mm)258 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355 ノズルなし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350 本体高さC(mm)300(首下まで) 奥行E(mm)140 口径A1(Φmm)14 把手幅D(mm)85 寸法A'(mm)44 口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34877884
2025-05-22
用途:
アドブルー携行に

積みたい場所のスペースにピッタリのサイズだったのでコチラを選択しました。小さい口があってノズル無しで注入出来るのも気に入っています。(最初横向きで口を当てて注げばこぼれません)キャップ外へ結晶は析出します(笑)

対象商品:
34877884
2024-06-03
用途:
キャンピングカーに積載の扁平缶(予備)
サービス業

キャンピングカーの長期使用に際して、「予備缶」として積載しています。
上記「キャンピングカーの積載缶(扁平缶)「10リットル」と互換性があります。

対象商品:
34877884
2013-05-27
用途:
試験溶液の保存

海外から購入した試験溶液のタンクが蓋破損(亀裂)のためこれを購入。
しかしこのタンクもやはり蓋破損(亀裂)。
溶液販売者はPE製なら問題ないとの事だったので購入したが、この様な事になってやや不満。
しかし、10Lで大きさがちょうどいいので仕方ない。
価格が今よりもう少し安ければと思う。
使い勝手は悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする