瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
扁平缶(片口・取っ手付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34877893
品番
No.0193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付きです。食品にも使用できます。
容量(L)
20
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
360×206×410
用途
液体の保存・保管等
仕様
片口、目盛なし、中栓付、パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
トラスコ品番
353-8303
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1
寸法H(mm)
410
1目盛(mL)
-
幅B(mm)
360
目盛
なし
高さH(mm)
410
寸法D(mm)
206
口内径(Φmm)
50
寸法W(mm)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×206×410
ノズル
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
50
本体高さC(mm)
360(首下まで)
奥行E(mm)
200
把手幅D(mm)
90
口内径×胴幅×高さ(mm)
50×360×410
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油用には使用できません。
※輸送には適していません。